Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Utičnica FLUID Podžbukno 16A 250V IP44 S poklopcem BIJ

Šifra: 1107176

EAN: 3838959219115

ELEKTROMATERIAL

616391

No product image

Podžbukna utičnica FLUID 16A 250V, zaštite IP44, bijele boje

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
FLUID
Način montaže
Podžbukno
Nazivna struja (A)
16
Nazivni napon (V)
250
Prikladno za razred zaštite (IP)
IP44
Pokrov
S poklopcem
Boja
v beli barvi

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije