Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Utičnica FUSIO rinfuza bez okvira Podžbukno 16A 230V IP20 1M BIJ

Šifra: 1135024

EAN: 3838959311840

ELEKTROMATERIAL

317610

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
FUSIO
Način montaže
Podžbukno
Nazivna struja (A)
16
Nazivni napon (V)
230
Prikladno za razred zaštite (IP)
IP20
Broj jedinica (M)
1
Boja
v beli barvi

Ostali podaci ili svojstva

Tekstualno polje / površina za natpis
brez info mesta
Transpaerntno
Ni transparenten
Može se zaključavati
brez ključavnice
Mehanizam za izbacivanje
neizmetni mehanizem
S radijskom rasvjetom
brez funkci.razsvet.
S orijentacijskom rasvjetom
brez usmerjene razs.
Zaštita od prenapona
brez prenap.zašč.
Zaštita od struje kvara
ne zašč.tok. preob.
S finim osiguračem
brez mini varovalko
Opskrba posebnom strujom
brez poseb.napajanja
Broj preklopnih utičnica
1
Materijal
Plastika
Kvaliteta materijala
Termoplastično
Bez halogena
ni brezhalogen
Površina
Neobdelano
Izvedba površine
nema vrste površine
Funkcija isključivanja
brez funkci.zkloa
Zarotirani središnji umetak
nevrtlij.osred.vlož.
Utisak/oznaka
ni tiskan./označev.
S preklopnim poklopcem
brez tečaj. na pok.
Frekvencija (Hz)
50

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije