Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Utičnica kombinirana CEE SEZ zidna 32A 400V Plastika IP44 CRV 5P 6h + ŠUKO

Šifra: 1215596

EAN: 8584128071675

SEZ

10007167.00 - IZVZ-S3253

No product image

Kombinirana stenska vtičnica SEZ združuje industrijsko CEE vtičnico in ŠUKO vtičnico na enem mestu za univerzalno napajanje porabnikov.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SEZ
Rukovanje
zidna
IEC jačina struje (A)
32
Napon prema EN 60309-2 (V)
400
Matarijal kućišta
Umetna masa
Vrsta zaštite (IP)
IP44
Boja
Crvena

Ostali podaci ili svojstva

Broj SCUHKO utičnica
1
Osigurač
LS prekidač
FI zaštitni prekidač
Bez
Mogućnost napajanja energijom/priključivanja
1 vodič (linija ogranka)
Vrsta mrežnog priključka
CEE 32 A
CEE utičnica – 32 A
1x32A 5p 400V
Vojna izvedba
Ne
Visina (mm)
182
Širina (mm)
90
Dubina (mm)
118

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije