Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
!

VAŽNA OBAVIJEST: Poštovani korisnici, obavještavamo vas da smo objavili novu verziju B2B web trgovine.

U slučaju poteškoća ili grešaka molimo vas kontaktirajte nas na telefon +386 31 443 954 ili pošaljite e-mail na etrgovina@rexel.si. Hvala na razumijevanju.

613 proizvoda pronađeno

ŠIFRA: 2634416, EAN: 3303430815914
SCHNEIDER ELECTRIC
81591 - Final distribution d

SCHNEIDER 125A 230 V (50+60 Hz) plava 3P IP67 9h PLA

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2634445, EAN: 3303430818045
SCHNEIDER ELECTRIC
81804

Utikač ugradnii CEE PRATIKA 16A 230V 3P IP44 6h PLA

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2634448, EAN: 3303430818076
SCHNEIDER ELECTRIC
81807 - Final distribution d

SCHNEIDER 16A 400 V (50+60 Hz) crvena 2P IP44 9h CRV

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2634449, EAN: 3303430818083
SCHNEIDER ELECTRIC
81808

Utikač ugradnii CEE PRATIKA 16A 400V 4P IP44 6h CRV

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2634450, EAN: 3303430818090
SCHNEIDER ELECTRIC
81809

Utikač ugradnii CEE PRATIKA 16A 400V 5P IP44 6h CRV

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2634451, EAN: 3303430818168
SCHNEIDER ELECTRIC
81816

Utikač ugradnii CEE PRATIKA 32A 230V 3P IP44 6h PLA

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2634455, EAN: 3303430818205
SCHNEIDER ELECTRIC
81820

Utikač ugradnii CEE PRATIKA 32A 400 V (50+60 Hz) crvena 4P IP44 6h CRV

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2600452, EAN: 3303430818212
SCHNEIDER ELECTRIC
81821

Utikač ugradnii CEE PRATIKA 32A 400 V (50+60 Hz) crvena 5P IP44 6h CRV Kutni

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2762591, EAN: 3303430818830
SCHNEIDER ELECTRIC
81883

Utikač ugradnii CEE PRATIKA 63A 400 V (50+60 Hz) crvena 5P IP67 6h CRV Ravni vij.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2634563, EAN: 3303430835561
SCHNEIDER ELECTRIC
83556 - Final distribution d

SCHNEIDER 16A 230 V (50+60 Hz) plava 4P IP67 9h PLA

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2634568, EAN: 3303430835677
SCHNEIDER ELECTRIC
83567 - Final distribution d

SCHNEIDER 32A 230 V (50+60 Hz) plava 3P IP67 9h PLA

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2634581, EAN: 3303430838548
SCHNEIDER ELECTRIC
83854

Utikač ugradnii CEE PRATIKA 16A 230V 3P IP67 6h PLA

da biste vidjeli zalihe i cijene.

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije