Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Utičnica MODYS blister bez okvira Podžbukno 16A 230V sa zaštitom 2M CRN

Šifra: 1212101

EAN: 3838959767128

ELEKTROMATERIAL

412480

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
MODYS
Način montaže
Podžbukno
Nazivna struja (A)
16
Nazivni napon (V)
230
S većom zaštitom od dodira
z zaščito
Broj jedinica (M)
2
Boja
Črna

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije