Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Utičnica PLEXO Ugradbeno 16A 250V Dječja zaštita IP55 enojnaM S poklopcem BIJ

Šifra: 2862720

EAN: 3414971880627

LEGRAND

069639L - Plexo

No product image

PLEXO MEH 2P+E VIJAČNA 16A,250V BEL

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
PLEXO
Način montaže
Ugradbeno
Nazivna struja (A)
16
Nazivni napon (V)
250
S većom zaštitom od dodira
Otroška zaščita
Prikladno za razred zaštite (IP)
IP55
Broj jedinica (M)
enojna
Pokrov
S poklopcem
Boja
v beli barvi

Ostali podaci ili svojstva

Tekstualno polje / površina za natpis
Ne
Izvedba
Vtičnica CEE 7/3 (tip F)
Transpaerntno
Ne
Može se zaključavati
Ne
Mehanizam za izbacivanje
Ne
S radijskom rasvjetom
Ne
S orijentacijskom rasvjetom
Ne
Zaštita od prenapona
Ne
Zaštita od struje kvara
Ne
S finim osiguračem
Ne
Opskrba posebnom strujom
brez posebnega napajanja
Broj preklopnih utičnica
0
Vrsta pričvršćivanja
Pritrditev z vijakom
Materijal
Plastika
Kvaliteta materijala
Termoplastično
Bez halogena
Da
Površina
Neobdelano
Izvedba površine
Mat
Zarotirani središnji umetak
Ne
Utisak/oznaka
Stopnja zaščite (IP)
Vrsta priključka
Terminal pričvršćen vijcima
S preklopnim poklopcem
Da
Frekvencija (Hz)
od 50 do 60
Širina uređaja (mm)
70,5
Visina uređaja (mm)
70,5
Dubina uređaja (mm)
48
Broj modula (sustav modula)
2
Izolirana ugradnja
Ne
S prekidačem za uklj./isklj.
Ne
S funkcijom brušenja
Ne
Otporno na udarce
IK08
Broj aktivnih pinova (okruglo)
2
Broj aktivnih pinova (ravni)
0
Sa signalnom svjetiljkom
Ne
Broj faza
1
RAL broj (slično)
9003
Antibakterijski tretman
Ne
Dostupna IFTTT podrška
Ne
Kompatibilan s Apple HomeKit
Ne
Kompatibilan s Google pomoćnikom
Ne
Kompatibilan s Amazon Alexa
Ne
Metalik boja
Ne
Zaštitni kontakt
Ostalo
Broj aktivnih kontakata (kvadrat)
0
Broj priključaka USB-C
0
S ugrađenim bluetooth zvučnikom
Ne
S repetitorom Wi-Fi signala
Ne
Neutralni vodič spojke
Ne
Broj USB-A priključaka
0

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije