Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Utičnica sa sklopkom CEE GEWISS IB N/O 32A 400V 5P IP67 6h CRV bez zaštite

Šifra: 1190690

EAN: 8011564742536

GEWISS

GW66220N

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
GEWISS IB
IEC jačina struje (A)
32
Napon prema EN 60309-2
400V
Broj polova (P)
5
Vrsta zaštite (IP)
IP67
Namještanje sata (h)
6
Identifikacijska boja
Crvena
Osigurač
Bez

Ostali podaci ili svojstva

S FI zaštitnim prekidačem
Ne
Prazna mjesta na nosivoj tračnici
Ne
Matarijal kućišta
Plastika
Prekidač
Mehanički mehanizam za zaključavanje
Vojna izvedba
Ne
Izvedba prekidača
Bez
Izvedba
Osnovna jedinica i pokrov
Obrada površine kontakata
Niklovano
Kontakni materijal
Ostalo

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije