Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Utičnica sa sklopkom CEE SCHNEIDER 32A 230V 2P IP65 6h PLA Cilindrični osigurač

Šifra: 2612106

EAN: 3303430831921

SCHNEIDER ELECTRIC

83192 - Final distribution d

No product image

Unika utičnica sa zaključavanjem – 32 A – 2P + N + E – 200 do 250 V AC – IP65 – zid

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SCHNEIDER
IEC jačina struje (A)
32
Napon prema EN 60309-2
230V
Broj polova (P)
2
Vrsta zaštite (IP)
IP65
Namještanje sata (h)
6
Identifikacijska boja
Plava
Osigurač
Cilindrični osigurač

Ostali podaci ili svojstva

Vrsta prekidača
Pomoćni kontakt
S FI zaštitnim prekidačem
Ne
Prazna mjesta na nosivoj tračnici
Ne
Matarijal kućišta
Plastika
Prekidač
Mehanički mehanizam za zaključavanje
Vojna izvedba
Ne
Izvedba prekidača
Pomoćni kontakt

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije