Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Utičnica za kabel CEE IEC 309 32A 230VV 3P IP44 6h PLA

Šifra: 1220553

EAN: 8011564798267

GEWISS

GW62015H

No product image

Vtičnica za kabel CEE IEC 309, 32A, 230V, 3-polna, IP44, 6h, modre barve.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
IEC 309
IEC jačina struje (A)
32
Napon prema EN 60309-2 (V)
230V
Broj polova (P)
3
Vrsta zaštite (IP)
IP44
Namještanje sata (h)
6
Identifikacijska boja
Plava

Ostali podaci ili svojstva

Priključna tehnika
Terminal pričvršćen vijcima
Smjer utičnog elementa
Ravno
Uvođenje kabela
Zglob
Materijal
Plastika
Vojna izvedba
Ne
RAL broj
7035
Obrada površine kontakata
Niklovano
Kontakni materijal
Ostalo

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije