Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Utičnica za kabel CEE SEZ 32A 400VV 5P IP44 6h CRV

Šifra: 1215555

EAN: 8584128943316

SEZ

10004331.00 - ISN3253

No product image

CEE vtičnica za kabel SEZ je industrijska priključna vtičnica za varno in zanesljivo povezavo trifaznih ali enofaznih porabnikov v zahtevnih okoljih.
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
SEZ
IEC jačina struje (A)
32
Napon prema EN 60309-2 (V)
400V
Broj polova (P)
5
Vrsta zaštite (IP)
IP44
Namještanje sata (h)
6
Identifikacijska boja
Crvena

Ostali podaci ili svojstva

Priključna tehnika
Terminal pričvršćen vijcima
Smjer utičnog elementa
Ravno
Uvođenje kabela
Zglob
Materijal
Plastika
Vojna izvedba
Ne

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije