Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Utičnica zidna CEE IEC 309 16A 230V 3P IP67 6h PLA

Šifra: 1020157

EAN: 8011564005075

GEWISS

GW62499

No product image

Stenska vtičnica CEE IEC 309, 16A, 230V, 3-polna, IP67, 6h, montaža pod kotom (MO). Zagotavlja visoko zaščito pred vodo in prahom, primerna za zahtevna okolja in varno priključitev električnih naprav.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
IEC 309
IEC jačina struje (A)
16
Napon prema EN 60309-2
230V
Broj polova (P)
3
Vrsta zaštite (IP)
IP67
Namještanje sata (h)
6
Identifikacijska boja
Plava

Ostali podaci ili svojstva

Izvedba
Nadžbukno
Priključna tehnika
Terminal pričvršćen vijcima
Materijal
Plastika
Vrsta pričvršćivanja
Vanjska montaža
Vojna izvedba
ni vojaški model
Uvođenje kabela
Zglob
Izolirana ugradnja
izolirana montaža

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije