Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
!

VAŽNA OBAVIJEST: Poštovani korisnici, obavještavamo vas da smo objavili novu verziju B2B web trgovine.

U slučaju poteškoća ili grešaka molimo vas kontaktirajte nas na telefon +386 31 443 954 ili pošaljite e-mail na etrgovina@rexel.si. Hvala na razumijevanju.

8 proizvoda pronađeno

ŠIFRA: 1099612, EAN: 3303430811411
SCHNEIDER ELECTRIC
81141

Utičnica za ugradnju ŠUKO PRATIKA 16A 250V 3P IP65 S poklopcem

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2739164, EAN: 3303432319816
SCHNEIDER ELECTRIC
PKS51B

Utičnica za ugradnju ŠUKO PRATIKA 50x50mm 16A 230V IP54 PLA

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2733850, EAN: 3303432319915
SCHNEIDER ELECTRIC
PKS61B

Utičnica za ugradnju ŠUKO PRATIKA 65x85mm 16A 230V IP54 PLA

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 1217268, EAN: 4015394184621
MENNEKES
ME11031 - 11031

Utičnica za ugradnju ŠUKO MENNEKES 16A 250V 3P IP54 PLA 50x50mm vij.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2727895, EAN: 8011564753419
GEWISS
GW62392

Utičnica za ugradnju ŠUKO IEC 309 16A 230V 3P IP54 PLA 85x75mm

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2740801, EAN: 8011564833579
GEWISS
GW62393

Utičnica za ugradnju ŠUKO IEC 309 16A 230V 3P IP54 50x50mm

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 1215573, EAN: 8584128047328
SEZ
10004732.00 - VZ 16 S

Utičnica za ugradnju ŠUKO SEZ 16A 250V 3P IP54 PLA

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 1215578, EAN: 8585007397848
SEZ
10009784.00 - VZG 16 S

Utičnica za ugradnju ŠUKO SEZ 16A 250V 3P IP67 PLA

da biste vidjeli zalihe i cijene.

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije