Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Utikač 3f za kabel TRITECH 16A 400V 5P IP43 (blister)

Šifra: 1067922

EAN: 3830012677030

TRITECH

G-03/5 - 703

No product image

TRITECH trifazni vtikač za kabel

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
TRITECH
IEC jačina struje (A)
16
Napon prema EN 60309-2
400V
Broj polova (P)
5
Vrsta zaštite (IP)
IP43

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije