Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Utikač ugradnii CEE PRATIKA 32A 400 V (50+60 Hz) crvena 5P IP44 6h CRV Kutni

Šifra: 2600452

EAN: 3303430818212

SCHNEIDER ELECTRIC

81821

No product image

PratiKa industrijski utikač – 32 A – 3P + N + E – 380 do 415 V AC – IP44

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
PRATIKA
IEC jačina struje (A)
32
Napon prema EN 60309-2
400 V (50+60 Hz) crvena
Broj polova (P)
5
Vrsta zaštite (IP)
IP44
Namještanje sata (h)
6
Identifikacijska boja
Crvena

Ostali podaci ili svojstva

Priključna tehnika
Terminal pričvršćen vijcima
Oblik konstrukcije
Zidni utikač
Izmjenjivač faze
Ne
Smjer utičnog elementa
Pravokutno
Materijal
Plastika
Vojna izvedba
Ne

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije