Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Utikač za kabel CEE IEC 309 16A U 20-25 / 40-50 u (400 Hz) zelena 5P IP44 10h Ravno ZEL

Šifra: 2748022

EAN: 8011564797376

GEWISS

GW60706H

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
IEC 309
IEC jačina struje (A)
16
Napon prema EN 60309-2
U 20-25 / 40-50 u (400 Hz) zelena
Broj polova (P)
5
Vrsta zaštite (IP)
IP44
Namještanje sata (h)
10
Smjer utičnog elementa
Ravno
Identifikacijska boja
Zelena

Ostali podaci ili svojstva

Priključna tehnika
Terminal pričvršćen vijcima
Uvođenje kabela
Zglob
Izmjenjivač faze
Ne
Materijal
Plastika
Vojna izvedba
Ne
RAL broj
7035
Obrada površine kontakata
Niklovano
Kontakni materijal
Ostalo

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije