Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Utikač za kabel CEE IEC 309 16A U 20-25 / 40-50 v (>400-500 Hz) zelena 3P IP44 11h Ravno ZEL

Šifra: 2737302

EAN: 8011564011076

GEWISS

GW60071
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
IEC 309
IEC jačina struje (A)
16
Napon prema EN 60309-2
U 20-25 / 40-50 v (>400-500 Hz) zelena
Broj polova (P)
3
Vrsta zaštite (IP)
IP44
Namještanje sata (h)
11
Smjer utičnog elementa
Ravno
Identifikacijska boja
Zelena

Ostali podaci ili svojstva

Priključna tehnika
Terminal pričvršćen vijcima
Uvođenje kabela
Tuljac za zaštitu od savijanja
Izmjenjivač faze
Ne
Materijal
Plastika
Vojna izvedba
Ne
RAL broj
7035
Obrada površine kontakata
Niklovano
Kontakni materijal
Ostalo

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije