Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Utikač zidni CEE IEC 309 63A 400V 4P IP67 6h CRV

Šifra: 1135626

EAN: 8011564023734

GEWISS

GW61452

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
IEC 309
IEC jačina struje (A)
63
Napon prema EN 60309-2
400V
Broj polova (P)
4
Vrsta zaštite (IP)
IP67
Namještanje sata (h)
6
Identifikacijska boja
Crvena

Ostali podaci ili svojstva

Priključna tehnika
Terminal pričvršćen vijcima
Oblik konstrukcije
Zidni utikač
Izmjenjivač faze
Ne
Smjer utičnog elementa
Pravokutno
Materijal
Plastika
Vojna izvedba
Ne
RAL broj
7035
Nazivni napon (V)
od 380 do 415
Frekvencija mjerenja (Hz)
od 50 do 60
Obrada površine kontakata
Niklovano
Kontakni materijal
Ostalo

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije