Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Utikač zidni CEE SEZ 16A 230V 3P IP44 6h PLA

Šifra: 1215891

EAN: 8584128106346

SEZ

10010634.00 - IPN1632

No product image

Stenski CEE vtikač SEZ je fiksni priključni element za varno in zanesljivo povezavo industrijskih porabnikov.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SEZ
IEC jačina struje (A)
16
Napon prema EN 60309-2
230V
Broj polova (P)
3
Vrsta zaštite (IP)
IP44
Namještanje sata (h)
6
Identifikacijska boja
Plava

Ostali podaci ili svojstva

Priključna tehnika
Terminal pričvršćen vijcima
Oblik konstrukcije
Utikač montiran na površinu
Izmjenjivač faze
Ne
Smjer utičnog elementa
Ravno
Materijal
Plastika
Vojna izvedba
Ne
Nazivni napon (V)
230
Frekvencija mjerenja (Hz)
60

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije