Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Vodič za uzemljenje Obo Bettermann RD 10 10mm čelik

Šifra: 2750081

EAN: 4012195381617

Obo Bettermann

5021103 - RD 10

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Obo Bettermann
Promjer vodiča (mm)
10
Materijal
Čelik

Ostali podaci ili svojstva

Svojstvo materijala vodiča
Ostalo
Površina
Vruće cinčanje
Materijal plašta
Bez
Broj pojedinačnih žica
1
Visoko izdrživa izolirana izvedba
Ne
Presjek vodiča (mm2)
78
Izolirani vodič vanjskog promjera (mm)
10
Razred vodiča
Klasa 1 = čvrsta
Materijal vodiča
Čelik
Boja
Ostalo
Materijal oploštenja
Bez
Težina (kg/100 m)
63
Vanjski promjer uklj. plašt/navlaka (mm)
10
Materijal plašta bez halogena
Ne

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije