Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
!

VAŽNA OBAVIJEST: Poštovani korisnici, obavještavamo vas da smo objavili novu verziju B2B web trgovine.

U slučaju poteškoća ili grešaka molimo vas kontaktirajte nas na telefon +386 31 443 954 ili pošaljite e-mail na etrgovina@rexel.si. Hvala na razumijevanju.

16 proizvoda pronađeno

ŠIFRA: 1223718, EAN: 3830044250133
FRANZI
100977 - STR002

Vodič za uzemljenje FRANZI KOLUT CCA. 50M 8mm Al legura

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2755637, EAN: 3830044250164
FRANZI
101010 - Vodnik RF 8mm H2

Vodič za uzemljenje FRANZI Repar 8mm Inoks

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2767439, EAN: 3830044251901
FRANZI
100979 - AL legura fi 8

Vodič za uzemljenje FRANZI žica - 150 m 8mm Al legura

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2749390, EAN: 4012195067474
Obo Bettermann
5021332 - RD 8-PVC

Vodič za uzemljenje Obo Bettermann RD 8-PVC 8mm ALU

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2750080, EAN: 4012195381556
Obo Bettermann
5021081 - RD 8-FT

Vodič za uzemljenje Obo Bettermann RD 8-FT 8mm čelik

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2750081, EAN: 4012195381617
Obo Bettermann
5021103 - RD 10

Vodič za uzemljenje Obo Bettermann RD 10 10mm čelik

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 1188795, EAN: 4012195381914
Obo Bettermann
5021286 - RD 8-ALU

Vodič za uzemljenje Obo Bettermann 8mm ALU 150m 20 kg

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2750083, EAN: 4012195381976
Obo Bettermann
5021308 - RD 10-ALU

Vodič za uzemljenje Obo Bettermann RD 10-ALU 10mm ALU

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2750084, EAN: 4012195382034
Obo Bettermann
5021480 - RD 8-CU

Vodič za uzemljenje Obo Bettermann RD 8-CU 8mm BAK

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2750085, EAN: 4012195382096
Obo Bettermann
5021502 - RD 10-CU

Vodič za uzemljenje Obo Bettermann RD 10-CU 10mm BAK

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2750457, EAN: 4012195531135
Obo Bettermann
5096884 - MC V3

Vodič za uzemljenje Obo Bettermann MC V3 BAK

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2750661, EAN: 4012195674627
Obo Bettermann
5408004 - isCon Pro+ 75 SW

Vodič za uzemljenje Obo Bettermann isCon Pro+ 75 SW

da biste vidjeli zalihe i cijene.

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije