Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Vodič za uzemljenje Obo Bettermann RD 8-PVC 8mm ALU

Šifra: 2749390

EAN: 4012195067474

Obo Bettermann

5021332 - RD 8-PVC

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Obo Bettermann
Promjer vodiča (mm)
8
Materijal
Aluminij

Ostali podaci ili svojstva

Svojstvo materijala vodiča
Meko
Površina
Neobrađeno
Materijal plašta
PVC
Broj pojedinačnih žica
1
Visoko izdrživa izolirana izvedba
Ne
Presjek vodiča (mm2)
50
Izolirani vodič vanjskog promjera (mm)
8
Materijal vodiča
Aluminij
Boja
bijela
Vodič kvalitete materijala
Legura aluminija, magnezija i silicija
Materijal oploštenja
PVC
Težina (kg/100 m)
20
Vanjski promjer uklj. plašt/navlaka (mm)
8
Materijal plašta bez halogena
Da

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije