Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Vremenski brojač ETI radno vrijeme 2M 230V AC DIN šina

Šifra: 1213819

EAN: 3838895508380

ETI

002472045 - HM-1

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
ETI
Ulazni napon (V)
230
Vrsta napona
AC
Način montaže
DIN-letev

Ostali podaci ili svojstva

Broj znakova
7
Izvedba
Analogno
Opseg brojanja (h)
10000
Frekvencija ulaznog napona (Hz)
50…50
Funkcija poništavanja
Bez
Širina u modularnim razmacima
2
Vrsta zaštite (IP)
IP40

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije