Stručnjaci za elektrotehničke materijale.
Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.
Kontakt: info@rexel.hr
ŠIFRA: 1106441, EAN: 3303430154402
SCHNEIDER ELECTRIC
15440
Vremenski brojač ACTI9 iCH radnih sati 230V AC 35mm 90mm DIN šina 2M
da biste vidjeli zalihe i cijene.
ŠIFRA: 2762299, EAN: 3303430156079
SCHNEIDER ELECTRIC
15607
Vremenski brojač ACTI9 CH radnih sati 24V AC 48mm 48mm Ugradbeno
da biste vidjeli zalihe i cijene.
ŠIFRA: 2612898, EAN: 3389110102550
SCHNEIDER ELECTRIC
XB5DSB - Control & Signalling
Vremenski brojač SCHNEIDER 24V AC/DC 30mm 30mm Ugradnja prednje ploče
da biste vidjeli zalihe i cijene.
ŠIFRA: 2612899, EAN: 3389110102642
SCHNEIDER ELECTRIC
XB5DSM - Control & Signalling
Vremenski brojač SCHNEIDER 230V AC 30mm 30mm Ugradnja prednje ploče
da biste vidjeli zalihe i cijene.
ŠIFRA: 1057567, EAN: 3838843714665
ISKRA MEHANIZMI
71466 - HK46.A1/11P 230V 50
Vremenski brojač HK-46 A1/11P 230V AC 48mm 48mm A kutnik
da biste vidjeli zalihe i cijene.
ŠIFRA: 1057566, EAN: 3838843718724
ISKRA MEHANIZMI
71872 - HK46.G1/11P 230V 50
Vremenski brojač HK-46 G1/11P 230V AC 48mm 48mm G viljuška
da biste vidjeli zalihe i cijene.
ŠIFRA: 1186852, EAN: 3838843732409
ISKRA MEHANIZMI
73240 - HK47.C6/32P 10-80VD
Vremenski brojač HK-47 10-80V DC C6/32P
da biste vidjeli zalihe i cijene.
ŠIFRA: 1021335, EAN: 3838843753732
ISKRA MEHANIZMI
75373 - HK46.A1/11P 24VAC
Vremenski brojač HK-46 A1/11P 24V AC 48mm 48mm A kutnik
da biste vidjeli zalihe i cijene.
ŠIFRA: 1058765, EAN: 3838843801648
ISKRA MEHANIZMI
80164 - HK46.G1/11P 10-80VD
Vremenski brojač HK-46 G1/11P 10-80V DC 48mm 48mm G viljuška
da biste vidjeli zalihe i cijene.
ŠIFRA: 1220613, EAN: 3838843801655
ISKRA MEHANIZMI
80165 - HK46.D1/11P 230V 50
Vremenski brojač HK-46 D1/11P 230V AC 48mm 48mm DIN šina
da biste vidjeli zalihe i cijene.
ŠIFRA: 1025596, EAN: 3838843801693
ISKRA MEHANIZMI
80169 - HK30.G0/11P 230V 50
Vremenski brojač HK-30 G0/11P 230V AC 36mm 24mm G viljuška
da biste vidjeli zalihe i cijene.
ŠIFRA: 1213819, EAN: 3838895508380
ETI
002472045 - HM-1
Vremenski brojač ETI radno vrijeme 2M 230V AC DIN šina
da biste vidjeli zalihe i cijene.
Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.
Kontaktne informacije