Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Vremenski brojač SCHNEIDER 230V AC 30mm 30mm Ugradnja prednje ploče

Šifra: 2612899

EAN: 3389110102642

SCHNEIDER ELECTRIC

XB5DSM - Control & Signalling

No product image

Brojač sati – mehanički ekran s pet znamenki – 230 do 240 V AC

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SCHNEIDER
Ulazni napon (V)
230
Vrsta napona
AC
Širina (mm)
30
Visina (mm)
30
Način montaže
Pritrditev na prednjo ploščo

Ostali podaci ili svojstva

Broj znakova
5
Izvedba
Digitalno
Opseg brojanja (h)
9999
Frekvencija ulaznog napona (Hz)
50
Način pogona
Sinkrona mreža
Funkcija poništavanja
Bez
Prikaz vremena rada
Da
Ugradbena dubina (mm)
60
Širina prednje ploče (mm)
30
Visina prednje ploče (mm)
30
Promjer otvore prednje ploče (mm)
22,5
Pričvršćivanje do maks. debljine zida (mm)
6
Vrsta zaštite (IP)
IP66
Ulazni napon (V)
od 230 do 240

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije