Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Vremenski brojač ACTI9 CH radnih sati 24V AC 48mm 48mm Ugradbeno

Šifra: 2762299

EAN: 3303430156079

SCHNEIDER ELECTRIC

15607

No product image

Satni brojač – mehanički sedmeroznamenkasti zaslon – 24 V AC 50Hz

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
ACTI9 CH
Ulazni napon (V)
24
Vrsta napona
AC
Širina (mm)
48
Visina (mm)
48
Način montaže
Vgradna montaža

Ostali podaci ili svojstva

Broj znakova
7
Izvedba
Digitalno
Opseg brojanja (h)
100000
Frekvencija ulaznog napona (Hz)
od 50 do 50
Funkcija poništavanja
Bez
Prikaz vremena rada
Ne
Širina u modularnim razmacima
2
Ugradbena dubina (mm)
39
Širina prednje ploče (mm)
48
Visina prednje ploče (mm)
48
Vrsta zaštite (IP)
IP65
Ulazni napon (V)
od 22 do 27

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije