Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Vremenski brojač SCHNEIDER 24V AC/DC 30mm 30mm Ugradnja prednje ploče

Šifra: 2612898

EAN: 3389110102550

SCHNEIDER ELECTRIC

XB5DSB - Control & Signalling

No product image

Satni brojač – mehanički zaslon s pet znamenki – 12 do 24 V AC/DC

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SCHNEIDER
Ulazni napon (V)
24
Vrsta napona
AC / DC
Širina (mm)
30
Visina (mm)
30
Način montaže
Pritrditev na prednjo ploščo

Ostali podaci ili svojstva

Broj znakova
5
Izvedba
Digitalno
Opseg brojanja (h)
9999
Frekvencija ulaznog napona (Hz)
50
Način pogona
Sinkrona mreža
Funkcija poništavanja
Bez
Prikaz vremena rada
Da
Ugradbena dubina (mm)
60
Širina prednje ploče (mm)
30
Visina prednje ploče (mm)
30
Promjer otvore prednje ploče (mm)
22,5
Pričvršćivanje do maks. debljine zida (mm)
6
Vrsta zaštite (IP)
IP66
Ulazni napon (V)
od 12 do 24

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije