Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Vremenski brojač SENTRON 2M 24-240V AC 12-150V DC 36mm 90mm DIN šina

Šifra: 2606868

EAN: 4001869311050

SIEMENS

7KT5821 - 7KT5821

No product image

Brojači vremena i pulsa koriste se za pouzdano praćenje vremena proizvodnje i servisiranja, omogućujući precizno planiranje i praćenje proizvodnih sekvenci, ciklusa održavanja i jamstvenih rokova. Uz provjerene elektromehaničke brojače mj

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SENTRON
Ulazni napon (V)
12-150
Vrsta napona
DC
Širina (mm)
36
Visina (mm)
90
Način montaže
DIN-letev

Ostali podaci ili svojstva

Broj znakova
7
Izvedba
Digitalno
Opseg brojanja (h)
99999.99
Frekvencija ulaznog napona (Hz)
60
Način pogona
Kvarc
Funkcija poništavanja
Bez
Širina u modularnim razmacima
2
Ugradbena dubina (mm)
64
Širina prednje ploče (mm)
36
Visina prednje ploče (mm)
45
Vrsta zaštite (IP)
IP20
Ulazni napon (V)
od 24 do 240
Stupanj zaštite (NEMA)
Ostalo

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije