Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Zaštitna jedinica SENTRON RCD tip B / B+ za 3VA1 160A 4P

Šifra: 2794700

EAN: 4042949019909

SIEMENS

3VA9114-0RL21 - RCD520B

No product image

Kao važan element SENTRON zaštitnih komponenti za industrijske i infrastrukturne primjene, Siemens kompaktni prekidači 3VA pružaju učinkovitu zaštitu uređaja, pokretača i motora s pouzdanim isključivanjem u slučaju preopterećenja il

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SENTRON
Nazivna trajna struja Iu (A)
160
Broj polova (P)
4

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije