Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
!

VAŽNA OBAVIJEST: Poštovani korisnici, obavještavamo vas da smo objavili novu verziju B2B web trgovine.

U slučaju poteškoća ili grešaka molimo vas kontaktirajte nas na telefon +386 31 443 954 ili pošaljite e-mail na etrgovina@rexel.si. Hvala na razumijevanju.

2 proizvoda pronađeno

ŠIFRA: 2607187, EAN: 3245060413491
LEGRAND
041349

Zvono - alarm LEGRAND 230V AC SIV Nadžbukno fi100mm IP40 95dB/1m

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2693225, EAN: 3245060414191
LEGRAND
041419

Zvono - alarm LEGRAND 230V AC Nadžbukno fi150mm IP44 98dB/1m

da biste vidjeli zalihe i cijene.

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije