Akcija
Ručni alat, kliješta Cimco elektronik 132mm za štipanje 1,3mm [101040 - CIM 0101040]
ŠIFRA 1106630
EAN 4021103010402
Cimco
101040 - CIM 0101040
KLIJEŠTA štipaljke Micro-ELEKTRONIK do 1,3 mm (21°) – CIM 101040
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: Cimco
- Dužina (mm): 132
- Prikladno za: Za ščipanje
- Maks. Otvor čeljusti (mm): 1,3
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.