Akcija
Kliješta za kabelske stopice Cimco 0,5-6mm2 220mm [106144 - CIM 0106144]
ŠIFRA 1172046
EAN 4021103061442
Cimco
106144 - CIM 0106144
KLIJEŠTA za stiskanje – izolirane stopice 0,5 – 6 mm2 - CIM 106144
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: Cimco
- Poprečni presjek (mm2): 0,5-6
- Dužina (mm): 220
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.