Aktuator za grijanje/hlađenje LUXORliving s KNX protokolom komunikacije za montažu na DIN šinu širine 4M. 6 triac kanala bez potencijala za upravljanje aktuatorima 24 V – 250 V AC.
6-kanalni grelni aktuator LUXORliving 6 brezpotencialnih triac izhodov (24V - 250V AC) Program v sili za okvaro BUS kabla ali komunikacije Poletno delovanje in zaščita ventilov LED prikaz stanja preklopa za vsak kanal Ročno upravljanje na napravi
Tehnični podatki Delovna napetost 110 – 240 V AC Poraba v stanju pripravljenosti ~0,3 W Širina 4 modula Vrsta namestitve DIN letev Število kanalov 6 Preklopni izhod Ni brez potenciala Izhodni triac Izhodna napetost 24 V AC - – 240 V AC Frekvenčni izhod 50 – 60 Hz Vrsta zaščite IP 20 Zaščitni razred II po EN 60 669