Akcija

Sklopka HAN INELS RF Daljinski privjesak 868MHz 4Ch CRN 200m [4375 EN - RF KEY/B_868.5MHz]

ŠIFRA 2725481 EAN 8595188143752 ELKOep 4375 EN - RF KEY/B_868.5MHz
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: INELS RF
  • Izvedba: Daljinski privjesak
  • Interni EN EF - potreben prevod: 868MHz
  • Broj kanalica: 4
  • Boja: Crna
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.