Automatski osigurač ASTI ETIMAT 6 6kA C 20A 2P [002143517]
ŠIFRA 1152082
EAN 3838895262206
ETI
002143517
Instalacijska sklopka (automatski osigurač) ETIMAT 6 proizvođača ETI, karakteristike C s nazivnom strujom 20 A i snage kratkog spoja 6 kA. Ima dva pola s ugradbenom širinom od 36 mm.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: ASTI ETIMAT 6
- Nazivno rasklapno ponašanje prema EN 60898 (kA): 6
- Karakteristika aktiviranja: C
- Izmjerena struja (A): 20
- Broj polova (ukupno): 2 polni odklopnik
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.