Akcija

Automatski osigurač ASTI ETIMAT P10 10kA D 20A 1P [272002102]

ŠIFRA 1219930 EAN 3838895656333 ETI 272002102
Instalacijska sklopka (automatski osigurač) ETIMAT P10 proizvođača ETI, karakteristike D s nazivnom strujom 20 A i snage kratkog spoja 10 kA. Ima jedan pol s ugradbenom širinom od 18 mm.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: ASTI ETIMAT P10
  • Nazivno rasklapno ponašanje prema EN 60898 (kA): 10
  • Karakteristika aktiviranja: D
  • Izmjerena struja (A): 20
  • Broj polova (ukupno): 1 polni odklopnik
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.