Bistabilna sklopka ISKRA 32A 230VAC 3NO 1NC DIN šina 2M [030070033000 - BI432-31/230V 50Hz]
ŠIFRA 2769364
EAN 3838733065785
ISKRA
030070033000 - BI432-31/230V 50Hz
Bistabilni prekidač ISKRA BI432-31, 32 A, 3 x NO + 1 x NC kontakti. Primjenjiv zajedno s brojilom/limitatorom za smjernu zaštitu u fotovoltaici.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: ISKRA
- Opskrbni napon (VAC): 230
- Broj uobičajeno otvorenih kontakata (NO): 3
- Broj uobičajeno zatvorenih kontakata (NC): 1
- Način montaže: DIN šina
- Širina u modularnim razmacima (M): 2
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.