Dekorativna ugradna svjetiljka ONE LIGHT FIKSNA LED zamjenjiv 1X 50W bez zatamnjenja GU5,3 Mat krom Okruglo fi 70mm fi 79mm IP20 12V A++ - E [10105/MC]
- Linija proizvoda: ONE LIGHT
- Rasvjetni proizvodi: LED zamjenjiv
- Prikladno za srednji broj svjetiljki: 1X
- Snaga svjetiljke (W): 50
- Može se prigušivati: bez zatamnjenja
- Držač svjetiljke: GU5,3
- Boja kućišta: Mat krom
- Oblik: Okruglo
- Ugradbeni promjer (mm): fi 70
- Dužina (mm): fi 79
- Vrsta zaštite (IP): IP20
- Nazivni napon (V): 12
- Klasa energetske učinkovitosti: A++ - E
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.