Fluorescentna žarulja (cijev.) MASTER TL-E Circular 32W 865 2300lm G10q G [928026386570]
- Linija proizvoda: MASTER TL-E Circular
- Snaga svjetiljke (W): 32
- Boja svjetla: 865
- Svjetlosni tok (lm): 2300
- Postolje: G10q
- Klasa energetske učinkovitosti: G
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.