Halogenska žarulja 230V CLASSIC P 46W 2700K E14 DIMM 700lm C Boca 230V [64543P]
ŠIFRA 1193644
EAN 4008321998309
OSRAM-Ledvance
64543P
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: CLASSIC P
- Snaga svjetiljke (W): 46
- Temperatura boja (K): 2700
- Postolje: E14
- Može se prigušivati: DIMM
- Svjetlosni tok (lm): 700
- Klasa energetske učinkovitosti: C
- Oblik svjetiljke: Boca
- Napon svjetiljke (V): 230
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.