AC sklopnik ETICON 3P 7A 3kW 1NO 0NC 230V AC [004641023 - CE07.10]

ŠIFRA 1133807 EAN 7890355107829 ETI 004641023 - CE07.10
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: ETICON
  • Broj glavnih kontakata kao obično otvorenih kontakata (P): 3
  • Nazivna radna struja Ie pri AC-3, 400 V (A): 7
  • Nazivna operativna snaga pri AC-3, 400 V (kW): 3
  • Broj pomoćnih kontakata kao obično otvorenih kontakata (NO): 1
  • Broj pomoćnih kontakata kao obično zatvorenih kontakata (NC): 0
  • Nazivni upravljački napon Us na AC 50 Hz (V): 230
  • Tip napona za aktiviranje: AC
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.