Preklopni relej FINDER 2CO 110VAC 8A 12,4mm bez podnožja DC [405291100000 - 405291100000PAC]
- Linija proizvoda: FINDER
- Broj kontakata kao izmjenjivač (CO): 2
- Nazivni upravljački napon Us na DC (VDC): 110
- Nazivna struja (A): 8
- Širina (mm): 12,4
- Poputni uređaj sa podnožjem: brez podnožja
- Tip napona za aktiviranje: DC
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.