Industrijski sklopnik, kućište GW CONNECT NIJE u cjeniku 3.2020' poklopac pravokutno metal IP65 44x27mm jednostruki zatik [GW76813 - 6B]
- Linija proizvoda: GW CONNECT
- Izvedba kućišta: poklopac
- Oblik: pravokutno
- Matarijal kućišta: Metalno
- Vrsta zaštite (IP), montirano: IP65
- Širina (mm): 44x27
- Vrsta zaključavanja: jednostruki zatik
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.