Audio utičnica MODUL Podžbukno BIJ Povezivost sa zvučnicima 2x vodič ili fi 4 mm utikač IP20 Plastika 1M Unipack [KM23PW-U - 6218629]
- Linija proizvoda: MODUL
- Način montaže: Podžbukno
- Boja: bijela
- Korištenje: Povezivost sa zvučnicima
- Sa zaštitom od prašine: vtič
- Prikladno za razred zaštite (IP): IP20
- Materijal: Plastika
- Broj jedinica (M): 1
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.