Kabelska vezica SapiSelco (pak = 100 kom.) odpenjajuča 7,5mm 200mm najlon prirodna [RIA.2.232R]
- Linija proizvoda: SapiSelco
- Izvedba: odpenjajoča
- Širina trake (mm): 7,5
- Duljina remena (mm): 200
- Materijal: najlon
- Boja: Prirodna boja
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.