Akcija

Uvodnica za metalnu cijev Hellermanntyton SC40-FM-M40 M40x1, 5 40mm 40 Ravno MJE Niklovano 34,2mm 39mm [166-30307 - SC40-FM-M40-NPB-ML]

ŠIFRA 2794804 EAN 4031026306100 Hellermanntyton 166-30307 - SC40-FM-M40-NPB-ML
Uvodnica HelaGuard SC-FM za kovinsko zaščitno cev HellermannTyton. Nominalen premer fi: 40mm, navoj M40.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: Hellermanntyton
  • Veličina priključnog navoja: M40x1, 5
  • Nazivni promjer (mm): 40
  • Vrsta zaštite (IP) ovosi o crijevu: 40
  • Izvedba: Ravno
  • Matarijal kućišta: Mjed
  • Površina: Niklovano
  • Najmanji unutarnji promjer crijeva (mm): 34,2
  • Ukupna dužina (mm): 39
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.