Kabelska stopica - cijevasta Euro M 2,5mm2 M4 BAK (pak = 10 kom) [2,5-4 10]

ŠIFRA 1061904 EAN 3830005817191 EURO M 2,5-4 10
Kabelska stopica – cijevna Euro M za vodič 2,5 mm2 M4 Cu pakiranje od 10 komada
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: Euro M
  • Nazivni presjek (mm2): 2,5
  • Dimenzije priključnog navoja (metrički): M4
  • Materijal: Bakar
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.