Kabelska stopica - cijevasta Euro M (pak = 100 kom.) 4mm2 M8 BAK [4-8]

ŠIFRA 1023792 EAN 3830005810550 EURO M 4-8
Kabelska stopica – cijevna Euro M za vodič 4 mm2 rupa M8 Cu pakiranje od 100 komada
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: Euro M
  • Nazivni presjek (mm2): 4
  • Dimenzije priključnog navoja (metrički): M8
  • Materijal: Bakar
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.