Kabelska stopica - cijevasta Euro M (pak = 3 kom) 300mm2 M16 BAK [300-16]

ŠIFRA 2728121 EAN 3830005816415 EURO M 300-16
Kabelska stopica – cijevna Euro M za vodič 300 mm2 M16 Cu pakiranje od 3 komada
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: Euro M
  • Nazivni presjek (mm2): 300
  • Dimenzije priključnog navoja (metrički): M16
  • Materijal: Bakar
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.