Komunikacijska utičnica MODUL USB ZA NAPAJANJE 2xA 5V 2,1A ANTR Ugradbeno 1M Unipack [EM66AT-U - 6238478]
- Linija proizvoda: MODUL
- Vrsta utičnog spoja: USB
- Kategorija: 2,1A 5VDC
- Boja: Antracit
- Način montaže: Ugradbeno
- Broj jedinica (M): 1
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.