Komunikacijska utičnica MOSAIC USB ZA NAPAJANJE 2,4A 5VDC BIJ Ugradbeno 2M [278594L]

ŠIFRA 2802315 EAN 3414971940086 LEGRAND 278594L
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: MOSAIC
  • Vrsta utičnog spoja: USB
  • Kategorija: 2,4A 5VDC
  • Boja: bijela
  • Način montaže: Ugradbeno
  • Broj jedinica (M): 2
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.